TRAILBOX 400【耐荷重80kg】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44633988 品番 TRB-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。

容量(L)28 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×396×328 ホワイトアッシュ スタッキング 材質ポリプロピレン 質量(g)1717 耐荷重(kg)80 内寸(mm)約303×249×272 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×396×328 フタ付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする