曜日別特売
ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634024

 

ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634024
ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634024
ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634024
ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634024
ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634024
ODW-980 アウトドアワゴン アイリスオーヤマ 44634024

アウトドアワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード44634024品番ODW-980
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥16,379
販売価格(税別)
14,890

キャンプやピクニック用品など積載できるシンプルなデザインのアウトドアワゴンです。
後方面が開けてフラットになる仕様で、長物もデッドスペースなく積載可能です。
大型タイヤなので、凸凹した悪路でも安定した走行が可能です。
コンパクトにたためて、上から被せる収納カバー付きです。

セット内容ワゴン本体1個、底板1枚、カバー1個材質生地部:ポリエステル、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)後方面解放時:約1260ベージュ高さ(mm)ハンドル使用時:約1020質量(g)11800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×530×610収納時寸法(mm)約400×255×770
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする