PK-B7SSB 美フィットマスク 小さめ 7枚入 アイリスオーヤマ 44634119 PK-B7SSB 美フィットマスク 小さめ 7枚入 アイリスオーヤマ 44634119 PK-B7SSB 美フィットマスク 小さめ 7枚入 アイリスオーヤマ 44634119 PK-B7SSB 美フィットマスク 小さめ 7枚入 アイリスオーヤマ 44634119 PK-B7SSB 美フィットマスク 小さめ 7枚入 アイリスオーヤマ 44634119

美フィットマスク 小さめ 7枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(7枚) 注文コード44634119 品番PK-B7SSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。
小顔カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。
優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立するカラーです。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 形状プリーツ型 シルクベージュ 質量(g)4.2 入数(枚)7 寸法(幅W×高さH)(mm)165×90 構造3層 包装形態個別包装 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44634119 PK-B7SSB 44634146 PK-B7MSB 美フィットマスク ふつう 7枚入 アイリスオーヤマ 美フィットマスク ふつう 7枚入 アイリスオーヤマ 1個(7枚) 299 税込329 相違点:サイズ 小さい⇒ふつう

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする