ナノエアーマスク ふつう 30枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード44634225 品番PK-TN30L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 形状立体型 ホワイト 質量(g)4.2 入数(枚)30 寸法(幅W×高さH)(mm)175×90 構造3層 包装形態個別包装 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする