曜日別特売
TE8-11 TE ターミナルボックス 日東工業 44634265

TE ターミナルボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44634265品番TE8-11
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)100×100×80有効深さ(mm)66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)質量(kg)0.6仕様-材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用基板寸法(縦×横)(mm)80×90RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2基板寸法(横F×縦G)(mm)90×80扉形式カバー:ねじ止め取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×100×80
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44634274
2023-11-15
用途: 端子BOX
建設業・工事業

深さやサイズも種類があって使いやすい。
値段もお手頃でいい。

対象商品 : 44634274
2022-01-24
用途: 機械設備メンテナンス
その他業種

何時も使用する為
使い易さが何よりです。内部に端子板を取付ても、
スペースを確保出来るのが
最高

対象商品 : 44634265
2020-07-25
用途: 配線中継時
製造業

横幅がもう20ミリあるとベスト。手が入りにくいため。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする