※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE ターミナルボックス

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)66 基板寸法(縦×横)(mm)280×290 基板寸法(横F×縦G)(mm)290×280 注文コード44634335 品番TE8-33
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は有効深さ・基板寸法など39種類から選べます 他の種類を見る
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)300×300×80 有効深さ(mm)66 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 質量(kg)3.7 仕様レーザー穴加工 材質 規格CA(CA-G04) 深さ(mm)80 保護等級IP3X 設置場所屋内用 基板寸法(縦×横)(mm)280×290 寸法縦(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2 基板寸法(横F×縦G)(mm)290×280 扉形式カバー:ねじ止め 取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)300×300×80
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44634274
2023-11-15
用途:
端子BOX
建設業・工事業

深さやサイズも種類があって使いやすい。
値段もお手頃でいい。

対象商品:
44634274
2022-01-24
用途:
機械設備メンテナンス
その他業種

何時も使用する為
使い易さが何よりです。内部に端子板を取付ても、
スペースを確保出来るのが
最高

対象商品:
44634265
2020-07-25
用途:
配線中継時
製造業

横幅がもう20ミリあるとベスト。手が入りにくいため。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする