寸法(横A×縦B×深さC)(mm)100×300×120
有効深さ(mm)106
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
質量(kg)1.9
仕様レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA-G04)
深さ(mm)120
保護等級IP3X
設置場所屋内用
基板寸法(縦×横)(mm)280×90
寸法縦(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2
基板寸法(横F×縦G)(mm)90×280
扉形式カバー:ねじ止め
取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×300×120