※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44634651 品番 TVC8-11
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2
ボデー:1.2
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)100×100×80 有効深さ(mm)65 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)0.6 寸法L(mm)99 寸法H(mm)53 寸法S(mm)- 寸法Z(mm)2 保護等級IP54 寸法M(mm)72 寸法N(mm)72 寸法I(mm)63 寸法K(mm)99 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)65×75 扉形式カバー・ねじ止め
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする