アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイリスオーヤマの アウトドア・行楽用品
アイリスオーヤマの バーベキューコンロ/グリル
焚き火三脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44634654
品番
TKB-TP135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
吊り下げて料理が手軽に楽しめる焚き火三脚です。
ダッチオーブンが使えます。
チェーンの長さは自由に調整可能です。
工具不要で、組み立てが簡単です。
コンパクトに収まる収納バック付きです。
材質
本体塗装部:スチール(シリコン樹脂塗装)、チェーン・フック:スチール、収納袋:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
2800
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×830×1350
収納時寸法(mm)
約520×90×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません