※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44634667
品番
TVC8-12
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2
ボデー:1.2
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
100×200×80
有効深さ(mm)
65
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
199
寸法H(mm)
53
寸法S(mm)
-
寸法Z(mm)
2
保護等級
IP54
寸法M(mm)
72
寸法N(mm)
172
寸法I(mm)
163
寸法K(mm)
99
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
65×175
扉形式
カバー・ねじ止め
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。