TKB-ST43 焚き火台 アイリスオーヤマ 44634670 TKB-ST43 焚き火台 アイリスオーヤマ 44634670 TKB-ST43 焚き火台 アイリスオーヤマ 44634670 TKB-ST43 焚き火台 アイリスオーヤマ 44634670 TKB-ST43 焚き火台 アイリスオーヤマ 44634670 TKB-ST43 焚き火台 アイリスオーヤマ 44634670

焚き火台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44634670 品番TKB-ST43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バーベキューや焚き火を楽しむことができる焚き火台です。
焼き網付きでバーベキュー等で使用でき、網を外してダッチオーブンでの調理ができます。
耐熱黒塗装仕上げです。
焼き網を置いたときには、焚き火台の四隅にスペースができ、空気が入りやすく火力の調節がしやすくなっています。
工具不要で、組み立てが簡単です。
コンパクトに収まる収納バック付きです。

材質焼き網:ステンレス、スタンド:ステンレス(シリコン樹脂塗装)、炉・ロストル:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、収納袋:ポリエステル ブラック 質量(g)3100 耐荷重(kg)20 内寸(mm)約320×320×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×330 収納時寸法(mm)約380×380×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする