コンパクトBBQコンロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44634697 品番CBBQ-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

宿泊キャンプからピクニックまで、幅広く活躍するコンパクトサイズのバーベキューコンロです。
ソロキャンプから少人数でのキャンプなどで座りながら卓上で手軽に楽しめます。
バーベキュー網の他にダッチオーブンやフライパンを安定して置くことができるゴトク付きです。
シーンに合わせて使い分けが可能です。
パーツを差し込んではめるだけで簡単に組み立てができます。
パーツが独立しているため、使用後の洗浄もラクラクです。
コンパクトにまとまり、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。

材質本体・灰受け皿:ステンレス、焼き網・ゴトク:スチール(クロムメッキ)、収納袋:ポリエステル 質量(g)5250 耐荷重(kg)全体:20、ゴトク1つあたり:20、焼き網1つあたり:1、炭置きプレート:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×228×202 収納時寸法(mm)約540×270×50(収納袋持ち手含まず)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用するテーブル等の条件:耐熱温度が120℃以下のテーブルや天然素材のテーブルの上では使用できません。テーブルの耐荷重をご確認のうえご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする