※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44635001 品番 DCR2064-3066A
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ハンドル
テーブル部・スナップラッチドア付タイプ
ボックス部・キャッチクリップ
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
テーブル:1.6
基台:3.2
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×800×300 有効深さX(mm)282 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)48.8 寸法L(mm)596 寸法H(mm)480 寸法L1(mm)43 寸法D(mm)409 寸法T(mm)425 寸法P(mm)300 保護等級IP4X 寸法M(mm)409 寸法O(mm)500 寸法B2(mm)200 寸法I(mm)480 寸法J(mm)360 寸法H1(mm)480 寸法B1(mm)600 寸法K(mm)150 寸法R(mm)500 寸法U(mm)596 寸法V(mm)594 寸法C1(mm)400 寸法C2(mm)400 寸法B3(mm)100 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)520×520 扉形式片扉 穴数S18 寸法I1(mm)280
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする