※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ250mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44635105 品番 E25-719A
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1900×250 有効深さX(mm)224 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)111 寸法H(mm)540 寸法D(mm)81 寸法E(mm)944 寸法W(mm)116 ボルト径M12 寸法Z(mm)110 ハンドル防水平面ハンドル(大)H-87 ボルト数2 寸法P(mm)604 寸法Y(mm)470 保護等級IP5X 寸法M(mm)520 寸法I(mm)1740 寸法J(mm)692 寸法A1(mm)635 寸法B1(mm)2001 寸法K(mm)1888 寸法Q(mm)1804 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 寸法J1(mm)490 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 材質(基板)鉄製2.3mm 寸法K1(mm)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1780 扉形式片扉
注意
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする