※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ250mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44635157
品番
E25-819AC
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×1900×250
有効深さX(mm)
224
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
鉄
質量(kg)
123
寸法H(mm)
640
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
944
寸法W(mm)
116
ボルト径
M16
寸法Z(mm)
110
ハンドル
防水平面ハンドル(大)H-87
ボルト数
2
寸法P(mm)
704
寸法Y(mm)
570
保護等級
IP5X
寸法M(mm)
620
寸法I(mm)
1740
寸法J(mm)
792
寸法A1(mm)
735
寸法B1(mm)
2010
寸法K(mm)
1888
寸法Q(mm)
1804
寸法U(mm)
181
寸法V(mm)
93
寸法J1(mm)
590
設置場所
屋内用
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
108
材質(基板)
鉄製2.3mm
寸法K1(mm)
1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
680×1780
扉形式
片扉
注意
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000