※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ250mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(横F×縦G)(mm)
680×1980
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注文コード
44635175
品番
E25-821AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥223,000
この商品は
基板寸法・塗装色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×2100×250
有効深さX(mm)
215
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
鉄
質量(kg)
135
寸法H(mm)
640
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
1044
寸法W(mm)
116
ボルト径
M16
寸法Z(mm)
110
ハンドル
防水平面ハンドル(大)H-87
ボルト数
2
寸法P(mm)
704
寸法Y(mm)
570
保護等級
IP5X
寸法M(mm)
620
寸法I(mm)
1940
寸法J(mm)
792
寸法A1(mm)
735
寸法B1(mm)
2210
寸法K(mm)
2088
寸法Q(mm)
2004
寸法U(mm)
181
寸法V(mm)
93
寸法J1(mm)
590
設置場所
屋内用
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
108
材質(基板)
鉄製2.3mm
寸法K1(mm)
1900
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
680×1980
扉形式
片扉
注意
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44635175
E25-821AC
66086591
E25-821BC
自立制御盤キャビネット
日東工業
1台
¥
189,800
税込
¥
208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)