防水ドライバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44635704 品番 TR-BDB004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防水性のあるバッグです。

用途靴、ヘルメット、墜落制止用器具や水着などの収納に 寸法(mm)250×250×670 シルバー 質量(g)540 容量(L)30 機能防水
注意
※完全防水ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする