ミニスライドはさみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 44636447 品番 18784
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。
かわいいけれど、しっかり切れる。
ボールチェーン付。

用途紙、布、糸、等の切断に最適。 付属品ボールチェーン 材質刃部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂、ボールチェーン:真鍮・NKL 寸法(mm)44×16×13(使用時全長サイズ65) ラベンダー 質量(g)6.5(チェーンなし) 刃渡り(mm)18 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする