仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI