HDMIアダプタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44636578 品番AD-HD28LYR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。
8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。

仕様金メッキPin、金メッキSHELL コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス) 対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプHDMI コネクタタイプHDMI-HDMI 変換タイプメス - メス
注意
※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする