テレワークバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44636700 品番 BAG-TW7BK
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。
長めのハンドルで肩にかけることができます。
芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。
ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。
ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。
外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。
使わないときはコンパクトに折り畳めます。

セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1 材質表装:ポリエステル ブラック 質量(g)約1030 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260 撥水加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする