テレワークバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44636727 品番BAG-TW8GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

場所を取らないスライドオープン式のフタでスムーズな出し入れが可能です。
2サイズの仕切り板で書類だけでなく小物を分けて収納できます。
ワイヤーが通せるセキュリティホール付きです。
芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。
外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。
ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。

セット内容バッグ本体、底板、仕切り×3 材質表装:ポリエステル グレー 質量(g)約1170 対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×120×255 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×130×265 撥水加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする