カート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44636876 品番 CART-FA3BK
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量でスムーズな動きをする3段式カートです。
ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています。
組み立ても簡単で、フレームの4隅にフレームを差込むと完成します。ネジはキャスター部分のみです。
取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もすやすいカートです。
トレーは、少し受けた状況になっていますので、置いたものを転がり落ちるのを防ぎます。
キャスターは、100mm大型のものを使用しており、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。
オプションとして、蓋付きサイドトレーが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。

キャスターあり 色(天板)ブラック 材質トレーは樹脂フレームはアルミ製 質量(kg)約7.6 ブラック 使用工具スパナ、手袋手持ち用ゴムハンマーがあると便利です。 耐荷重(kg)約50(トレー3枚の合計)、約20(トレー1枚の中心に置いた場合) フレーム色シルバー 棚段数3 キャスター径(Φmm)100 組立時間約30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×435×940 総耐荷重(kg)50 組立人数1 有効内寸法・奥行(mm)収納部:355(トレーの内部に物が載せられる奥行き) 有効内寸法・幅(mm)収納部:485(トレーの内部に物が載せられる幅)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする