サイドボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44636885 品番CART-FA3ST1BK
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製(PP素材)と蓋付きサイドBOXで、約22リットルの容量を収納することができます。
CART-FA3シリーズの側面に引っ掛けるだけで、簡単に装備できます。
蓋付きなので、ゴミや汚物などを入れて塞ぐことができます。
蓋も取り外して、お手入れなども簡単にできます

材質PP素材 容量(L)約22 総耐荷重(kg)15 有効内寸法・奥行(mm)収納部:230 有効内寸法・高さ(mm)収納部:450 有効内寸法・幅(mm)収納部:380(サイドBOXの間口はW330×D120です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする