仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)30×48×87×128
質量(g)約190
タイプ電動式
消費電力(W)60
入力DC5V/2A
モーター(W)60
使用時間(分)約12〜32
風量風圧最大約30g
保存温度(℃)-20〜60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60〜70%
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)操作:0〜40
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約60
バッテリー容量(mAh)800
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○