付属品前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×300
外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵有(シリンダー錠)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×300
総耐荷重(kg)50(天板/20、底板/30)
アジャスターあり