液晶ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44637330 品番CR-LAST37BK
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。
回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。
高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。
ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:2〜10 キャスターあり 取付け方法据置き 組立時間20分 適合モニターサイズ17〜32 支柱径(Φmm)35 設置形態1台 総耐荷重(kg)10 六角レンチ(mm)3、4、5 組立人数2 対応VESA規格75×75、100×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする