※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44637397
品番
E50-710AC
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2・4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
700×1000×500
有効深さX(mm)
474
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
鉄
質量(kg)
79
寸法L(mm)
235.5
寸法H(mm)
580
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
494
寸法W(mm)
80
ボルト径
M12
寸法Z(mm)
360
ハンドル
防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上
ボルト数
2
寸法P(mm)
632
寸法Y(mm)
470
保護等級
IP5X
寸法M(mm)
520
寸法N(mm)
395
寸法O(mm)
320
寸法B2(mm)
675
寸法I(mm)
880
寸法J(mm)
696
寸法A1(mm)
635
寸法B1(mm)
1101
寸法K(mm)
988
寸法Q(mm)
932
寸法U(mm)
130
寸法V(mm)
40
寸法C1(mm)
235
寸法C2(mm)
471
寸法C3(mm)
370
寸法J1(mm)
540
設置場所
屋内用
寸法R1(mm)
40
寸法R2(mm)
40
材質(基板)
鉄製2.3mm
寸法K1(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
620×920
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000