光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44637524 品番 HKB-AM1SCSC1-03
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバーケーブルです。
光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブルです。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。

仕様コネクタ研磨:SPC研磨 ブルー 規格TIA:OS2 ケーブル長(m)3 最小曲げ半径(mm)30 コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ 分類汎用シングルモード(SM) 芯数1芯 波長(nm)1310、1550 難燃性IE60332-1 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9 伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上 クラッド径(μm)125 ファイバータイプシングルモード 伝送損失(dB/m)0.4/km以下、 0.4/km以下 標準外径(Φmm)3 研磨SPC コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする