光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44637558 品番HKB-AMOM3LCLC-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。

仕様全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域:2000MHz・km、- 形状めがね アクア(水色) 規格TIA:OM3 適合規格10GBASE-SR/SW ケーブル長(m)2 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 ※デュプレックスタイプ、分割可能 分類グレートインデックス(GI) 芯数2芯 波長(nm)850、1300 難燃性IE60332-1 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下 標準外径(Φmm)3.0×6.0 研磨PC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44637558 HKB-AMOM3LCLC-02 43154259 HKB-HOM3LCLC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 1本 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする