光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44637628 品番 HKB-OM4LCLC-05
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10Gigabit EthernetやFiberChannelで使用可能なOM4仕様準拠の光ファイバケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長400m)を行う場合に最適です。
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。

仕様コネクタ研磨:PC研磨、全モード励振帯域:3500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域:4700MHz・km、- 形状めがね アクア(水色) 規格TIA規格:OM4 ケーブル長(m)1 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 ※デュプレックスタイプ、分割可能 分類グレートインデックス(GI) 芯数5芯 波長(nm)850、1300 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0 コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2LCコネクタ×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする