高速スクロールとチルトホイール機能をもつBluetoothマウスです。 ホイールを高速回転させることで閲覧ページの下方まで一気にページを下げることができる高速スクロールを採用しています。 高速スクロールは回転に引っ掛かりが無くスムーズにスクロールできます。 スクロール切替えボタンで高速スクロールと通常スクロールを簡単に切替えできます。 ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。 ※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。 Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 機器の切替えは接続切替えボタンで行います。誤作動を防ぐため、接続切替えボタン長押しでの切替えになっています。 ※macOSでサイドボタンを使用するには、ソフトのインストールが必要です。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 カーソルスピードを800・1600カウントの3段階で切替えることができます。切替えは右ボタンとホイールボタンを同時に3秒長押し することで行えます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windows、macOSのみ対応。