ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44637960 品番 MA-BBS310BK
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし セット内容マウス、取扱説明書・保証書 ブラック サイズ小型 電源充電池 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、iPadOS 16〜13、iOS 16〜13、ChromeOS、Android 12・11 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能1200count/inch ボタン数3ボタン ケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5 連続動作時間約36時間 連続待機時間約4000時間 電波周波数(GHz)2.402〜2.480 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約18日 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※使用可能日数は、1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする