ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44637987 品番MA-PBB317DS
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。

仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、充電用ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 電源充電池 適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2 ケーブル長(m)約0.25(付属) 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15、iPadOS 16・15・14〜13、iOS 16・15・14・13、ChromeOS、Android 12〜8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800、1200、1600カウント/インチ ボタン数3ボタン 連続動作時間約142時間 連続待機時間約1850時間 電波周波数(GHz)2.402〜2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約180日 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン※右ボタン×2
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする