仕様SCMS-T:非対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.1
接続方式Bluetooth
感度-56dB±3dB
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402〜2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)50〜5000
充電時間(時間)1.5
連続再生時間最大約15
指向性全(無)指向性、ENC対応
伝送方法FHSS
ポート充電ポート:Type-C
BluetoothBluetooth5.1
装着方式ハンズフリー
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
通話時間(時間)最大約18
連続待受時間最大96時間
対応コーデックSBC
マイクミュートあり
ノイズキャンセリングあり
連続通話時間(時間)最大18
マルチポイント非対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP