スピーカーフォン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638109 品番MM-BTMSP3RC
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

MM-BTMSP3MC、MM-BTMSP3CLを最大6台まで連結して接続することができます。※Bluetooth接続の場合は最大5台になります。※MM-BTMSP3MC,MM-BTMSP3CL以外のBluetooth機器の接続はできません。※MM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLの組み合わせ方は自由です。
本製品とPCはUSB,Bluetooth,AUXと様々な方法で接続できます。

セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1 電源USB給電 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth、USB 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどUSB Aポートを持つWindows PC/Mac ※スピーカーフォンはMM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLのみ接続可能です。 周波数範囲2.402〜2.480GHz 伝送方法GFSK ポート充電ポート:microUSB 通信距離(m)10 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする