スピーカーフォン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638136 品番MM-MC35N
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。
広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。
優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。
エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。
2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。

仕様集音範囲:最大5m 適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W)実用:2(1+1) ケーブル長(m)1.7 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、ChromeOS 接続方式USB A/有線LAN(機種連結) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能エコーキャンセル 周波数特性【スピーカー】100〜20000Hz、【マイクロホン】300〜6000Hz 消費電流(mA)最大500(待機70-150) 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)【スピーカー】4 マイクミュート○(本体) 音量調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする