マウスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44638310 品番 MPD-AM2BK-S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マウスパッド表面には抗菌材が錬り込んであり優れた抗菌効果があります。
快適な滑り心地でマウス操作をサポートします。
裏面は滑り止め加工が施されています。
BlueLED・光学式・レーザーマウスなど色々なマウスに対応します。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。
≪抗菌効果について≫
JIS Z2801のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2つ菌に対する抗菌テストを行った結果。
1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する。
2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する。

仕様抗菌:○ 適合ブルーLED、光学式、レーザ式 幅(mm)150 ブラック 高さ(mm)約0.9 奥行(mm)180 大きさ小型 材質(表面/裏面)PP/低粘着ドット加工 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする