ケーブルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 44638556 品番 RAC-CF3TLG
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。
マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。
フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。
耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石 ライトグレー 質量(g)約62.5(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70 総耐荷重(kg)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする