キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638574 品番SKB-BT37BK
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます
Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。
最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。
NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです
電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています
不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。

仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり セット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用) タイプスリムタイプ 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15〜10.12、Android 12〜7、iOS 16〜14、iPadOS 16〜14 接続方式無線 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 動作力60±10g キー数109キー キー配列日本語 使用電池単四電池 1本 防塵防水性能なし キー方式薄型メンブレン キーストローク(mm)3.2 印刷方式レーザー印刷 キーボードスタンダート 連続動作時間200時間 キーピッチ(mm)18 連続待機時間1000時間 無線通信方式Bluetooth プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10(使用環境によって異なります) マルチペアリングあり 角度調節なし
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする