キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638599 品番SKB-BTIPAD3BK
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード
タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です
従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました
10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。
ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載
サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き

仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル タイプスリムタイプ 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 対応OSiPadOS 16 接続方式無線 対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです 通信方式Bluetooth 動作力60±20g キー数64キー キー配列英語 使用電池充電池 防塵防水性能なし キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.3±0.2 充電時間(時間)約4 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) 連続動作時間266時間 キーピッチ(mm)17.5 連続待機時間7900時間 無線通信方式Bluetooth Ver.3.0 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10(使用環境によって異なります) マルチペアリングなし 角度調節なし

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする