色ブルー
全高(mm)940〜1050
座面高さ(mm)435〜545
本体質量(kg)11.5
材質張地/布張り(再生PET素材)、背もたれ張地/メッシュ、座面張地/布(ポリエステル)、主要成型部品/PP、ナイロン、スチール、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)約11.5
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/450×550
キャスターあり
背もたれハイバック
肘掛なし(別売りオプション:SNC-ARM5N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×685×940〜1050
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節機能)
組立時間20分
総耐荷重(kg)約110
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)480×455×435〜545
脚幅(mm)約685
組立人数1