チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44638678 品番SNC-NET23BK
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メッシュ生地で涼しい。
各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重200kgを実現。
上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
腰の疲れを低減するランバーサポート。
座面がへたりにくく高荷重にも耐える。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。※肘はSNC-ARM14が使用できます。

全高(mm)995〜1065 座面高さ(mm)485〜555 本体質量(kg)19 付属品六角レンチ 材質張地/背もたれ メッシュ、座面 布張り(ポリエステル)、主要成形部品/木材、PP、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)19 ブラック 種類オフィスチェア 奥行(mm)750 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/590×535 キャスターあり 張地 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×750×995〜1065 機能ガス圧リフト装置付、ロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重200kg、ランバーサポート付き 組立時間30分 総耐荷重(kg)200 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)620×550×485〜555 背タイプハイバック 脚幅(mm)660 六角レンチ(mm)5 組立人数1 キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする