曜日別特売
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949

TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949
TAP-EX353-2BK 電源延長コード サンワサプライ 44638949

電源延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)2
内容量1本注文コード44638949品番TAP-EX353-2BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電源タップの電源コードなどを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。

仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125V電源コード(m)2プラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P雷ガードなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする