サンワサプライ
電源延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電源コード(m)
3
2
3
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44638958
品番
TAP-EX353-3BK
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電源タップの電源コードなどを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様
絶縁キャップ:なし
適合規格
PSE
口数
1個口
定格容量
15A・125V
電源コード(m)
3
プラグ
平行型
シャッター
なし
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
なし
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
3P
雷ガード
なし