電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44639265 品番 TAP-SP2110NUC-1W
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4〜50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8〜12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3〜4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。

仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 電源コード(m)1 定格出力合計20W、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、<Type-C>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 ポートUSB-A×1ポート、Type-C×1ポート 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする