レインパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44640324 品番H2JHOI4509M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

働く方向けにつくられたワーキング用レインパンツ。
ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア
※100回洗濯しても撥水性を維持
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。

材質ナイロン ブラック サイズM 股下(cm)76 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)108 裾幅(cm)23 耐水圧(mm)30000以上 透湿度(g/m2)16000(24h)
注意
※本製品はレインウエアですが、各ポケットは完全防水仕様ではありません。そのため、電子機器や濡れてはいけないものはいれないようにご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする