仙台銘板
仙台銘板の 報知器
仙台銘板の 回転灯
仙台銘板の 標準回転灯
モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44640839
品番
BFM-LED-KT(黄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
グローブ:ポリカ、本体:ABS
質量(kg)
約0.9
色
黄
電圧(V)
12〜24
コード長さ(m)
約3.7
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
204×145×150
点灯方式
点滅・回転
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません