※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(横F×縦G)(mm)
680×1480
有効深さX(mm)
315
仕様
開口部ブッシュ付、連結用ボルト付
注文コード
44641712
品番
EL35-816ROA
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・有効深さX・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
基台:3.2〜4.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×1600×350
有効深さX(mm)
315
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
質量(kg)
114
寸法H(mm)
640
寸法D(mm)
81
仕様
開口部ブッシュ付、連結用ボルト付
材質
鉄
寸法L(mm)
157.5
寸法E(mm)
794
寸法W(mm)
116
寸法Z(mm)
210
ハンドル
防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
寸法P(mm)
704
寸法Y(mm)
570
寸法M(mm)
620
寸法N(mm)
245
寸法O(mm)
170
寸法B2(mm)
735
寸法I(mm)
1440
寸法J(mm)
792
寸法A1(mm)
735
寸法B1(mm)
1701
寸法K(mm)
1588
寸法Q(mm)
1504
寸法U(mm)
181
寸法V(mm)
93
扉開閉方式
右側面開口
寸法B3(mm)
620
寸法J1(mm)
590
寸法B4(mm)
-
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
108
材質(基板)
鉄製2.3mm
寸法K1(mm)
1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
680×1480
扉形式
片扉
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000