モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グレー 注文コード44642169 品番MDH-60NG【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1902,190
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22

が配線できます。
60型は60

×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) グレー 付属品ストッパー付 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする